Gereedschapswagen ToolCar met ComfortClose, 20×16G, Aantal lades: 5

Artikelnummer: 914524 5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal lades Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 30
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Individuele ladeontgrendeling: Eenhands
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 30 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Individuele ladeontgrendeling Eenhands
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 20×16G
Nuttig ladeoppervlak in G 20×16
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Serie ToolCar; Gereedschapswagen ToolCar
Hoogte 1.000 mm
Breedte 800 mm
Diepte 500 mm
Lades nuttige breedte 500 mm
Lades nuttige diepte 400 mm
Lades nuttige breedte in G 20
Lades nuttige diepte in G 16
Aantal lades 5
Gewicht 74,4 kg
Producttype Gereedschapswagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 914524 5
EAN/GTIN 4045197892133
Nummer fabrikant 914524 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De gereedschapswagen ToolCar met krasvaste, antislip en uiterst oppervlaktesparende GARANT GridLine mat. Eenvoudige vervanging van het aflegbord door andere werkbladen (bijv. van bamboe) of door een bamboewerkblad met bankschroef. Afsluitbaar vak / zijvak, samen met lades centraal vergrendelbaar. Ladefronten en hoekdragers van de wagen zijn bekleed met stootranden van LDPE. Bij een botsing wordt hierdoor beschadiging van kwetsbare oppervlakken en werkstukken voorkomen.
GARANT ComfortClose. Zelfsluitende lades met demping.

Plaatsing:

fronthoogte lade: 75; 75; 200; 200; 200 mm

Levering:

Inclusief indeling:
per 75 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 maat 75,
per 125 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 maat 125.

Kleur:

Tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016.

Tip:

Voor lades met hoogte 200 mm passen nu ook sleufscheidingsstrips nr. 951510 gr. 200, evenals randstrips nr. 951560 gr. 200 en insteekscheidingsschotten nr. 951741951821 resp. in gr. 200.
Overig(e) accessoires en indelingsmateriaal vindt u in groep 95.
Geschikt indelingsmateriaal:
Sleufrandstrips nr. 951560 gr. 75 en gr. 200;
sleufscheidingsstrips nr. 951510 gr. 75 en gr. 200;
insteekscheidingsschotten breedte nr. 951721951821 gr. 75 en nr. 951741951821 gr. 200.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor mobiele werkzaamheden op uw locatie.
  • Voor industrieel en particulier gebruik.
  • Lades voor het opbergen van gereedschap.
  • Uittrekbare legborden voor de opname van L-BOXX (art.nr.
  • 914574, 914575).
  • Aflegbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.
  • Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
  • Bankschroeven (optie) alleen monteren op bamboewerkblad.
  • Montagehandleiding van de bankschroef in acht nemen.
  • Installeer maximaal één binnenlade in het kastgedeelte van de ToolTruck (art.nr.
  • 914560, 914564, 914568).

Onjuist gebruik
  • Niet op de gereedschapswagen of werkbankwagen gaan staan of zitten.
  • Geen personen transporteren.
  • Geen eigenmachtige ombouw en wijzigingen uitvoeren.
  • Gereedschapswagen en werkbankwagen niet blootstellen aan stoten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen