Werkbankwagen ToolTruck voor L-BOXX®, Type: 4

Artikelnummer: 914574 4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 40
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Individuele ladeontgrendeling: Eenhands
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 40 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Individuele ladeontgrendeling Eenhands
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Serie ToolTruck
Hoogte 1.000 mm
Breedte 1.195 mm
Diepte 500 mm
Uittrekbaar legbord nuttige breedte 370 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Aantal deuren 1
Draagvermogen uittrekbaar legbord voor L-BOXX 20 kg
Materiaal werkblad X-ABS
Stootranden ja
kan omlaag worden gebracht nee
Gewicht 89 kg
Producttype mobiele werkbank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 914574 4
EAN/GTIN 4062406785581
Nummer fabrikant 914574 4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De werkbankwagen ToolTruck is met een werkblad van X-ABS voor hoge technische eisen geschikt. Open compartiment met 4 uittrekbare legborden, geschikt voor 4 × kunststof systeemkoffer L-BOXX®, die eenvoudig en snel in- en uitgeklikt kunnen worden. Er passen resp. 2 × kunststof systeemkoffer L-BOXX® nr. 693330 gr. 102 en gr. 136. Of als alternatief: 2 × nr. 693330 gr. 102; 1 × gr. 238 (bij uitbreiding van het 3e uittrekbare legbord). Hoekdragers van de wagen zijn bekleed met stootranden van LDPE. Een centrale vergrendeling sluit deur, lades en uittrekbare legborden.
Kastgedeelte met deur en 2 legborden.

Kleur:

Tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016.

Tip:

Optioneel opbergvak voor waardevolle spullen / zijvak nr. 914791 niet geïntegreerd in de centrale vergrendeling van de ToolTruck, sluit met afzonderlijk stiftcilinderslot. Verdere accessoires en indelingsmateriaal zijn te vinden in groep 95. Systeemkoffer L-BOXX® wordt niet meegeleverd.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor mobiele werkzaamheden op uw locatie.
  • Voor industrieel en particulier gebruik.
  • Lades voor het opbergen van gereedschap.
  • Uittrekbare legborden voor de opname van L-BOXX (art.nr.
  • 914574, 914575).
  • Aflegbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.
  • Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
  • Bankschroeven (optie) alleen monteren op bamboewerkblad.
  • Montagehandleiding van de bankschroef in acht nemen.
  • Installeer maximaal één binnenlade in het kastgedeelte van de ToolTruck (art.nr.
  • 914560, 914564, 914568).

Onjuist gebruik
  • Niet op de gereedschapswagen of werkbankwagen gaan staan of zitten.
  • Geen personen transporteren.
  • Geen eigenmachtige ombouw en wijzigingen uitvoeren.
  • Gereedschapswagen en werkbankwagen niet blootstellen aan stoten.

Downloads en documenten

Geschikte producten