Slotplaat voor ladenbehuizingen groep 94 zonder cilinderhuis

Artikelnummer: 914236
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
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
Sluiting type voor de opname van een stiftcilinderslot
voor bedrijfsinrichting vanaf bouwjaar Augustus 2008
Materiaal afdekking Kunststof
Kleur zwart
Toepassingsgebied HO-sluitsysteem
met notitievak ja
cilindrische adapter-⌀ 15 mm
Binnen-vierkant 6 mm
geen verder bevestigingsmateriaal nodig ja
Insteken van het cilinderhuis direct mogelijk ja
Cilinderhuis wisselen mogelijk ja
Inbouw van HO-sluitsysteemcilinderhuis mogelijk ja
Levering zonder cilinderhuis ja
Producttype Slotplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 914236
EAN/GTIN 4045197492357
Nummer fabrikant 914236
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Ladenbehuizing van de ESD-gereedschapskasten nr. 927516927531, alsmede van de gereedschapskasten nr. 930505931555 en nr. 942801944101, evenals van de centrale stellingsysteem-vergrendelingen nr. 935590, 935595 en nr. 946400, 946435, 946405, 946425. Evenals de ladenbehuizingen van de KOMBI-werkbanken nr. 933435933450, alsmede van de werkbanken nr. 970600970610 en van de gereedschapskast nr. 970780 en 970785.

Levering:

Slotplaat met cilindrische adapter (⌀ 15 mm) met 6 mm binnenvierkant. De plaat wordt erin geklikt. Er is geen ander bevestigingsmateriaal nodig.