{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1 mm | |
| Werkbank hoogte | 850 mm | |
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 1.000 kg | |
| Bladdikte | 50 mm | |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
| Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Veiligheidscertificaat | GS TÜV Süd | |
| Hoogte | 850 mm | |
| Werkblad lengte | 2.000 mm | |
| Werkblad diepte | 800 mm | |
| Werkblad dikte | 50 mm | |
| Ladenbehuizing links hoogte | 800 mm | |
| Ladenbehuizing links breedte | 565 mm | |
| Ladenbehuizing links diepte | 725 mm | |
| Ladenbehuizing rechts hoogte | 800 mm | |
| Ladenbehuizing rechts breedte | 717 mm | |
| Ladenbehuizing rechts diepte | 725 mm | |
| Ladenbehuizing links breedte in E | 27E | |
| Ladenbehuizing links diepte in E | 36E | |
| Ladenbehuizing rechts breedte in E | 36E | |
| Ladenbehuizing rechts diepte in E | 36E | |
| Lades nuttige breedte (behuizing links) | 459 mm | |
| Lades nuttige diepte (behuizing links) | 612 mm | |
| Lades nuttige breedte (behuizing rechts) | 612 mm | |
| Lades nuttige diepte (behuizing rechts) | 612 mm | |
| Aantal lades | 10 | |
| Aantal ladenbehuizingen links | 1 | |
| Aantal ladenbehuizingen rechts | 1 | |
| Materiaal werkblad | Beuken multiplex | |
| Oppervlak werkblad | kleurloos gelakt | |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
| Gewicht | 270 kg | |
| Producttype | CNC-werkbank |
| Artikelnummer | 970610 2000 | |
| Nummer fabrikant | 970610 2000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |