{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| voor bedrijfsinrichting vanaf bouwjaar | Midden 2000 | |
| voor bedrijfsinrichting tot bouwjaar | Midden 2008 | |
| Materiaal schaalgreep | Kunststof | |
| Kleur schaalgreep | antraciet | |
| Geschikt voor | Schuifdeurkasten van de productgroep 95 | |
| geschikt voor puntsluiting | voor 2-punts-sluiting | |
| Sluittong (vergrendeling in kast) breedte | 16 mm | |
| Sluittong (vergrendeling in kast) lengte | 55 mm | |
| Sluithendelweg | 90 graden | |
| Insteken van het cilinderhuis direct mogelijk | ja | |
| Cilinderhuis wisselen mogelijk | ja | |
| Inbouw van HO-sluitsysteemcilinderhuis mogelijk | ja | |
| Levering zonder cilinderhuis | ja | |
| Producttype | Schaalgreep |
| Artikelnummer | 914170 | |
| EAN/GTIN | 2050000977572 | |
| Nummer fabrikant | 501255 637790 0001 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de |