Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Hoekkast compleet met tussenlegbord, Geschikt voor kasten met nuttige hoogte: 900mm

Artikelnummer: 945000 900
900

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor kasten met nuttige hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Veiligheidscertificaat: GS TÜV Rheinland

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Veiligheidscertificaat GS TÜV Rheinland
Hoogte 1.000 mm
Breedte 850 mm
Diepte 850 mm
Aantal legborden vast 1
geschikt voor hoekopstelling met kastdiepte 36 E ja
Geschikt voor kasten met nuttige hoogte 900 mm
Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
Handgreep positionering boven
Gewicht 65 kg
Producttype Hoekkast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 945000 900
EAN/GTIN 4045197175854
Nummer fabrikant 945000 900
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met 2 vleugeldeuren, afsluitbaar door middel van een schuifgreep met stiftcilinderslot. Met aan de binnenzijde 1 vast tussenlegbord.

Toepassing:

Voor hoekopstelling van alle gereedschapskasten met een diepte van 36E.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005,poedercoating.

Geschikte producten