{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Artikelomschrijving producent | 20+ | |
| Spanwijdte buiten | 65 mm - 350 mm | |
| Spanwijdte binnen | 180 mm - 440 mm | |
| Spandiepte tot | 200 mm | |
| maximaal draaimoment | 300 Nm | |
| Vermogen | 8,5 t | |
| Aantal haken | 2 | |
| Buitenzeskant | 27 mm | |
| Gewicht | 7,51 kg | |
| Producttype | Tweearmige trekker |
| Artikelnummer | 880400 30 | |
| EAN/GTIN | 4021176645273 | |
| Nummer fabrikant | 20-30+ | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com |