Tweearmige trekker met snelverstelling, Type: 20

Artikelnummer: 880400 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 20+
Spanwijdte buiten 40 mm - 200 mm
Spanwijdte binnen 100 mm - 260 mm
Spandiepte tot 150 mm
maximaal draaimoment 150 Nm
Vermogen 6 t
Aantal haken 2
Buitenzeskant 22 mm
Gewicht 3,315 kg
Producttype Tweearmige trekker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 880400 20
EAN/GTIN 4021176645013
Nummer fabrikant 20-20+
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met kartelschroef om de trekkerarmen snel en zonder gereedschap los te maken en te verschuiven.

Toepassing:

Universeel bruikbaar voor het trekken van lagers, tandwielen enz. Als buiten- en binnentrekker bruikbaar.