Opklapbare pijpklem, Spanwijdte voor buizen tot: 2inch

Artikelnummer: 868600 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanwijdte voor buizen tot (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte voor buizen tot 2 inch
Spanwijdte 60 mm
Gewicht 4,3 kg
Producttype Pijpklem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 868600 2
EAN/GTIN 095691110527
Nummer fabrikant 11052
Fabrikant/verantwoordelijke persoon RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.ridgid.eu

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van staal, onbreekbaar. Opklapbaar model met automatische sluithaak. Matrijsgesmede, kantelbare spanbek. Spanbek en oplegbek verwisselbaar. Gripvlakken gefreesd en gehard. Sterke spindel met verschuifbare knevelgreep.

Tip:

Verstelbare materiaalstandaard vindt u onder nr. 919904 en werkbanken vanaf nr. 921001.