Materiaalstandaard (Rolbok), Type: 1

Artikelnummer: 919904 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogteverstelbereik 675 mm - 1.050 mm
Rolbreedte 400 mm
Belastbaarheid 200 kg
Gewicht 7,1 kg
Producttype Materiaalstandaard

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 919904 1
EAN/GTIN 4062406098131
Nummer fabrikant 919904 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Materiaalstandaard met stabiel onderstel met vijf poten, verzinkte stalen rol (⌀ 50 mm) en traploze hoogteverstelling.
Met behulp van contramoeren kunt u de stalen rol 25 mm laten zakken resp. hoger zetten, zodat naar keuze met of zonder zij-aanslag kan worden gewerkt.

Kleur:

Tweekleurig (lichtgrijs, RAL 7035, antracietgrijs, RAL 7016), poedercoating.
Ander lakwerk niet mogelijk.