Reservemes, voor ⌀ tot: 26mm

Artikelnummer: 819755 26
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ⌀ tot (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Mes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 819755 26
EAN/GTIN 4045197978745
Nummer fabrikant 819755 26
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Schaarkop van spuitgietmagnesium met 4 naaldgelagerde geleidingsrollen en ergonomische, rubbergecoate grepen. Automatische terugtrekking van lemmet. Geïntegreerde ribbelbuissnijder voor het doorsnijden van de beschermende ribbelbuis (18-35 mm) zonder de binnenbuis te beschadigen. Met 4 driesnijdermessen. Alle messen hebben een PTFE-antihechtcoating.

T.b.v.:

Kunststofpijpschaar nr. 819750