Kunststofpijpschaar met geïntegreerde ribbelbuissnijder, Voor ⌀ tot: 26mm

Artikelnummer: 819750 26
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
305 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor ⌀ tot (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor ⌀ tot 26 mm
Producttype Schaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 819750 26
EAN/GTIN 4045197978738
Nummer fabrikant 819750 26
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Schaarkop van spuitgietmagnesium met 4 naaldgelagerde geleidingsrollen en ergonomische, rubbergecoate grepen. Automatische terugtrekking van lemmet. Geïntegreerde ribbelbuissnijder voor het doorsnijden van de beschermende ribbelbuis (18-35 mm) zonder de binnenbuis te beschadigen. Met 4 driesnijdermessen. Alle messen hebben een PTFE-antihechtcoating.

Reservedeel:

Reservemessen vindt u onder nr. 819755 en reservemessen ribbelbuissnijder onder nr. 819756.

Downloads en documenten

Geschikte producten