Blindklinknagel PolyGrip® alu. / staal grote verpakking, Klinknagel-⌀ / schachtlengte (D / L): 4,8/10mm

Artikelnummer: 771010 4,8/10
Nieuw product.
Prijs instellen 500 Stuk (0,09 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Klinknagel-⌀ / schachtlengte (D / L) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie PolyGrip®
Materiaal restdoorn Verzinkt aluminium
Materiaal holle klinknagel Aluminiumlegering
Kopvorm FK
Klembereik 0,5 mm - 6,5 mm
Boorgatdiameter 4,9 mm
Aantal klinknagels (stuks) 500
Holle-klinknageldiameter D 4,8 mm
Holle-klinknagellengte L 10 mm
Producttype Klinknagel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 771010 4,8/10
EAN/GTIN 4007081700146
Nummer fabrikant 1433831
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Uitvoering:

Blinde klinknagels zorgen voor een permanent veilige verbinding van verschillende en gevoelige materialen, ook bij eenzijdige toegankelijkheid.
Kopvorm: Platte ronde kop = FK; grote kop = K.
De blindklinknagel PolyGrip® voor meerdere bereiken voldoet aan moeilijke en veeleisende eisen in een industriële omgeving. Of het nu gaat om aluminium, staal of roestvast staal dan wel binnen of buiten is; met hard of zacht verbindingsmateriaal, kritieke boorgatdiameter en toleranties is de Polygrip®bijna altijd de oplossing.

Kenmerk:

Groot klembereik:
een Polygrip®-afmeting kan tot vijf verschillende afmetingen van standaard DIN-blindklinknagels vervangen.
Dit levert voor u de volgende voordelen op:
Typebeperking.
Vermindering van de variëteit aan types in het magazijn.
Vermindering van het risico op verwisseling, waardoor fouten in de verwerking worden beperkt.

Voordeel:

  • Voordelig – vervangt maximaal 5 verschillende klinknagelafmetingen.
  • Uitstekende oppervlaktedruk – compenseert onnauwkeurigheden van boorgaten.
  • Veilige vergrendeling van de restdoorn – geen storende klappergeluiden bij de toepassing.
  • Spatwaterdicht onder bepaalde omstandigheden.
  • Brede sluitkopvorming voor een goede verbindingsveiligheid.

Toepassing:

Universeel inzetbaar.

Materiaal:

Holle klinknagel – aluminium legering; restdoorn – staal, verzinkt.

Advies:

GESIPA®-blindklinknagel – een vuistregel:
materiaaldikte + klinknagelschacht-diameter = klinknagelschacht-lengte

Voorbeeld:
Materiaal: Plaatstaal 3 mm + plaatstaal 3 mm + boring 4 mm = 10 mm klinknagelschachtlengte > resulteert in blindklinknagel 4 × 10.