Uitvoering:
Blinde klinknagels zorgen voor een permanent veilige verbinding van verschillende en gevoelige materialen, ook bij eenzijdige toegankelijkheid.
Kopvorm: Platte ronde kop = FK; grote kop = K.
De blindklinknagel PolyGrip® voor meerdere bereiken voldoet aan moeilijke en veeleisende eisen in een industriële omgeving. Of het nu gaat om aluminium, staal of roestvast staal dan wel binnen of buiten is; met hard of zacht verbindingsmateriaal, kritieke boorgatdiameter en toleranties is de Polygrip®bijna altijd de oplossing.
Kenmerk:
Groot klembereik:
een Polygrip®-afmeting kan tot vijf verschillende afmetingen van standaard DIN-blindklinknagels vervangen.
Dit levert voor u de volgende voordelen op:
Typebeperking.
Vermindering van de variëteit aan types in het magazijn.
Vermindering van het risico op verwisseling, waardoor fouten in de verwerking worden beperkt.
Voordeel:
- Voordelig – vervangt maximaal 5 verschillende klinknagelafmetingen.
- Uitstekende oppervlaktedruk – compenseert onnauwkeurigheden van boorgaten.
- Veilige vergrendeling van de restdoorn – geen storende klappergeluiden bij de toepassing.
- Spatwaterdicht onder bepaalde omstandigheden.
- Brede sluitkopvorming voor een goede verbindingsveiligheid.
Toepassing:
Universeel inzetbaar.
Materiaal:
Holle klinknagel – aluminium legering; restdoorn – staal, verzinkt.
Advies:
GESIPA®-blindklinknagel – een vuistregel:
materiaaldikte + klinknagelschacht-diameter = klinknagelschacht-lengte
Voorbeeld:
Materiaal: Plaatstaal 3 mm + plaatstaal 3 mm + boring 4 mm = 10 mm klinknagelschachtlengte > resulteert in blindklinknagel 4 × 10.