Blindklinknagel alu. / staal grote verpakking, Klinknagel-⌀ / schachtlengte (D / L): 4/10mm

Artikelnummer: 771000 4/10
Nieuw product.
Prijs instellen 500 Stuk (0,07 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
289 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Klinknagel-⌀ / schachtlengte (D / L) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal restdoorn Verzinkt staal
Materiaal holle klinknagel Aluminiumlegering
Kopvorm FK
Klembereik 5 mm - 6,5 mm
Boorgatdiameter 4,1 mm
Aantal klinknagels (stuks) 500
Holle-klinknageldiameter D 4 mm
Holle-klinknagellengte L 10 mm
Producttype Klinknagel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 771000 4/10
EAN/GTIN 4007081300452
Nummer fabrikant 1433487
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Uitvoering:

Blinde klinknagels zorgen voor een permanent veilige verbinding van verschillende en gevoelige materialen, ook bij eenzijdige toegankelijkheid.
Kopvorm: Platte ronde kop = FK; grote kop = K.
De meest elementaire kenmerken van de gestandaardiseerde blindklinknagels worden gedefinieerd door verschillende DIN EN ISO-normen. Deze kenmerken omvatten voornamelijk de geometrische afmetingen en mechanische eigenschappen. Andere verbindereigenschappen, zoals materiaalkeuze en oppervlaktecoating, worden zeer algemeen gedefinieerd door de normen en gekozen door de fabrikant. Deze specificaties voor de blindklinknagels beperken de toleranties van de verbindingsparameters en de haalbare vereisten aanzienlijk. Blindklinknagels conform DIN EN ISO zijn altijd ontworpen voor vaste componenten.

Toepassing:

Standaardtoepassingen.

Materiaal:

Holle klinknagel – aluminium legering; restdoorn – staal, verzinkt.

Advies:

GESIPA®-blindklinknagel – een vuistregel:
materiaaldikte + klinknagelschacht-diameter = klinknagelschacht-lengte

Voorbeeld:
Materiaal: Plaatstaal 3 mm + plaatstaal 3 mm + boring 4 mm = 10 mm klinknagelschachtlengte > resulteert in blindklinknagel 4 × 10.