{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    | Materiaal restdoorn | Verzinkt staal | |
| Materiaal holle klinknagel | Aluminiumlegering | |
| Kopvorm | FK | |
| Klembereik | 2,5 mm - 3,5 mm | |
| Boorgatdiameter | 3,1 mm | |
| Aantal klinknagels (stuks) | 500 | |
| Holle-klinknageldiameter D | 3 mm | |
| Holle-klinknagellengte L | 6 mm | |
| Producttype | Klinknagel | 
| Artikelnummer | 771000 3/6 | |
| EAN/GTIN | 4007081300131 | |
| Nummer fabrikant | 1433468 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |