Accu-blindklinkmoerenapparaat FireBird® Pro, Type: CAS

Artikelnummer: 770530 CAS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Kracht 15000 N
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 18 V
Gewicht inclusief accu 2,4 kg
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Blindklinkapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 770530 CAS
EAN/GTIN 4007081102513
Nummer fabrikant 1679670
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Uitvoering:

Accumachine voor blindklinkmoeren tot M10 aluminium, tot M8 staal en tot M6 edelstaal.

Voordeel:

Zeer groot vermogen, grote stukscapaciteit per geladen accu. Eenvoudig en betrouwbaar inbrengen van de blindklinkmoeren. Elektronische regeling van de ingestelde zetslag. Snelwisselsysteem voor draadstiften.

Levering:

Inclusief resp. 1 draadstift en mondstuk M4, M5 en M6, 1 binnenzeskantsleutel, 1 × steeksleutel SW 24×27, li-ion-schuifaccu nr. 770524 en lader nr. 770528 gr. CAS in L-BOXX.

Downloads en documenten

Geschikte producten