Lader, Type: 1

Artikelnummer: 770528 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Laadtijd per accu 50 min - 100 min
Ingangsspanning 230 V
Uitgangsspanning 14,4 V
Gewicht 0,6 kg
Producttype Lader

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 770528 1
EAN/GTIN 4007081053525
Nummer fabrikant 1457282
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

T.b.v.:

Li-ion snelwisselaccu: Nr. 770527

Downloads en documenten

Geschikte producten