{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Slag | 25 mm | |
| Kracht bij 5 bar | 14.000 N | |
| Luchtverbruik per klinknagel | 4,8 l | |
| Slangaansluiting | 6 mm | |
| Slangaansluiting | 1/4 inch | |
| Maximale stift-⌀ | 4,5 mm | |
| Voor blindklinknagels van alle materialen tot | 6,4 mm | |
| Voor blindklinknagels staal / aluminium tot | 6,4 mm | |
| Gewicht | 1,9 kg | |
| Producttype | Blindklinkapparaat |
| Artikelnummer | 770512 3 | |
| EAN/GTIN | 4007081580007 | |
| Nummer fabrikant | 1457871 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |