Pneumatisch-hydraulisch blindklinkapparaat TAURUS®, Type: 2

Artikelnummer: 770512 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slag 18 mm
Kracht bij 5 bar 9.000 N
Luchtverbruik per klinknagel 2,3 l
Slangaansluiting 6 mm
Slangaansluiting 1/4 inch
Maximale stift-⌀ 3,2 mm
Voor blindklinknagels van alle materialen tot 5 mm
Voor blindklinknagels staal / aluminium tot 6 mm
Gewicht 1,6 kg
Producttype Blindklinkapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 770512 2
EAN/GTIN 4007081570008
Nummer fabrikant 1457771
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Uitvoering:

Werkdruk 5 − 7 bar. Afneembaar stiftopvangcompartiment.

Voordeel:

Het grijpbeksysteem zorgt voor zeer hoge standtijden en een slipvrije greep van de klinkdoorns. Gering persluchtverbruik door dubbel gebruik: voor het zetten en afzuigen van de restdoorn. Zeer snelle werkcyclus.

Levering:

Montagesleutel SW 12/14 en SW 14/17.
1 Fles hydraulische olie 100 ml en 1 oliebijvulreservoir.
Inclusief mondstukken 17/24, 17/27, 17/29, 17/32.