Terugslagvrije hamer met hickory-steel, Hamerkop-⌀: 25mm

Artikelnummer: 755100 25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
405 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hamerkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hamerkop-⌀ 25 mm
Serie SUPERCRAFT
Lengte van de kop met doppen 105 mm
Totale lengte 305 mm
Gewicht 0,25 kg
Borging behuizing-steel Aluminium wig en borgpen
Materiaal behuizing Stalen buis
Materiaal inzetdeel Nylon, wit, hard
Materiaal steel Hickoryhout
Oppervlak Met poedercoating
terugslagvrij ja
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 755100 25
EAN/GTIN 4030618301585
Nummer fabrikant 3366.025
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk stalen middenstuk met verwisselbare doppen van eersteklas slijtvast nylon. Terugslagvrij door stalen kogels in de hamerkop.
Steel van eersteklas hickory-hout.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reservedop nylon, zie nr. 754910.
Losse hickory-steel zie nr. 755140.

Downloads en documenten

Geschikte producten