Voordeelverpakking 4× terugslagvrije hamer met stalen buissteel

Artikelnummer: GG6023 40
Nieuw product.
Prijs instellen 4 Stuk (33,05 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
287 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hamerkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Hamerkop-⌀ 40 mm
Serie SUPERCRAFT
Lengte van de kop met doppen 115 mm
Totale lengte 300 mm
Gewicht 0,805 kg
Materiaal behuizing Stalen buis
Materiaal inzetdeel Nylon, wit, hard
Materiaal steel Stalen buis
Oppervlak Poedercoating
terugslagvrij ja
Producttype Hamer
USP1 4× terugslagvrije hamer met stalen buissteel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6023 40

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk stalen middenstuk met verwisselbare doppen van eersteklas slijtvast nylon. Terugslagvrij door stalen kogels in de hamerkop.
Stalen buissteel met oliebestendige rubber greep.

Toepassing:

voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Levering:

4× zachte hamer, terugslagvrij nr. 754900 gr. 40.

Reservedeel:

Reservedop nylon, zie nr. 754910.

Downloads en documenten

Geschikte producten