Bankhamer met steelbeschermer, Gewicht zonder steel: 100g

Artikelnummer: 750100 100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
220 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gewicht zonder steel (g) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 100 g
Lengte van de steel 260 mm
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 750100 100
EAN/GTIN 4016134501845
Nummer fabrikant 5039030100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Met gewelfde en gelakte hickory-steel.
Hamerkop matrijsgesmeed en op maat geslepen. Zorgvuldig gehard en ontlaten. Gelakte kop, blanke baan en hamerpin.
Vanaf maat 200 met stalen steelbeschermer.

Norm:

Hamerkop volgens DIN 1041.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 752200, voor gr. 50 onder nr. 751700 250 en voor gr. 100 onder nr. 751700 260 verkrijgbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten