• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Strip- en snij-inzetdeel

Artikelnummer: 729712
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
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
Voor draaddoorsnede 0,5 mm2 - 6 mm2
Producttype Snij-inzetdeel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 729712
EAN/GTIN 4045197486950
Nummer fabrikant 729712
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor het snel en zonder gereedschap plaatsen in de bovenste tanggreep van krimptang nr. 729709 (nr. 729710 tot cat. 47). Voor het strippen van één- en meerdraads kabels van 0,5 − 6,0 mm2, inclusief snijfunctie.