Krimptang, Type: 6IS

Artikelnummer: 729709 6IS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
260 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 225 mm
Voor draaddoorsnede 0,5 mm2 - 6 mm2
Producttype Krimptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 729709 6IS
EAN/GTIN 4045197891068
Nummer fabrikant 729709 6IS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen lichaam met kniehefboomoverbrenging. Gespecificeerde perskrachten worden nauwkeurig bereikt door geïntegreerde dwangsluiting.
GARANT: Van hoogvast speciaal staal. Ergonomisch optimaal vormgegeven zachte handgrepen met veiligheidsaanslag. Optimale persing door speciale profielgeometrie.

Downloads en documenten

Geschikte producten