Elektricien multigereedschap NexStrip®, Type: 1

Artikelnummer: 729501 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
233 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 190 mm
voor kabels doorsnijden (krimpen) 0,25 mm2 - 4 mm2
voor draaddoorsnede (snijden en strippen) 0,03 mm2 - 10 mm2
Producttype Krimptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 729501 1
EAN/GTIN 4003773088165
Nummer fabrikant 12 72 190
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterste stabiele en lichte tangbody van glasvezelversterkte kunststof met ergonomische 2-componenten greep. Strippen van flexibele en massieve leidingen van 0,03 - 10 mm² (AWG 32 - 8). Door fijnafstelling optimale aanpassing aan speciale materialen of temperatuuromstandigheden.
Snelle, nauwkeurige vierkantpersing van afzonderlijke adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4, van 0,25 - 4 mm². Zelfinstellend – maakt snel wisselen tussen diverse maten mogelijk. Met lengteaanslag en draadsnijder.

Voordeel:

Snijden en strippen van de kabel en krimpen van de adereindhulzen met één gereedschap, tijdrovend wisselen van gereedschap vervalt.

Toepassing:

Voor het koppelen van elektronische apparaten, zoals PLC (opslag programmeerbare besturing), in huisinstallaties of in de stacaravan.

Reservedeel:

Reservemes onder nr. 728714 gr. 10 en lengteaanslag onder nr. 728715 gr. 10 verkrijgbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten