Elektricien multigereedschap NexStrip®, Type: 1

Artikelnummer: 729501 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
180 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 190 mm
voor kabels doorsnijden (krimpen) 0,25 mm2 - 4 mm2
voor draaddoorsnede (snijden en strippen) 0,03 mm2 - 10 mm2
Producttype Krimptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 729501 1
EAN/GTIN 4003773088165
Nummer fabrikant 12 72 190
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterste stabiele en lichte tangbody van glasvezelversterkte kunststof met ergonomische 2-componenten greep. Strippen van flexibele en massieve leidingen van 0,03 - 10 mm² (AWG 32 - 8). Door fijnafstelling optimale aanpassing aan speciale materialen of temperatuuromstandigheden.
Snelle, nauwkeurige vierkantpersing van afzonderlijke adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4, van 0,25 - 4 mm². Zelfinstellend – maakt snel wisselen tussen diverse maten mogelijk. Met lengteaanslag en draadsnijder.

Voordeel:

Snijden en strippen van de kabel en krimpen van de adereindhulzen met één gereedschap, tijdrovend wisselen van gereedschap vervalt.

Toepassing:

Voor het koppelen van elektronische apparaten, zoals PLC (opslag programmeerbare besturing), in huisinstallaties of in de stacaravan.

Reservedeel:

Reservemes onder nr. 728714 gr. 10 en lengteaanslag onder nr. 728715 gr. 10 verkrijgbaar.