E10M SDXNR-07 Boring Bars Carrying DNGP 0703 Double-Sided 55° Rhombic Inserts for Small Diameters

Artikelnummer: 6888930
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6888930
EAN/GTIN 7291075349054
Nummer fabrikant 6888930
L-nummer L23990 242

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, Dmin. deel 13 mm, totale lengte (OAL) 150 mm, schachthoogte (H) 9 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 7,6 mm
  • Voer de naam (MIID) DNGP 070302L-F2M in
  • Dmin afsteken 13 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -14 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -16 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 20 mm
  • Schachthoogte (H) 9 mm

Geschikte producten