{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | ISOTURN | |
| ISO-code wisselplaat | DCMT 11T304 | |
| Hoekradius | 0,4 mm | |
| Soort | IC807 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Hoofdtoepassing | M | |
| Snedecondities | licht onderbroken | |
| Spaanbreker | M3M | |
| Snijdiepte ap | 0,8 mm - 3 mm | |
| Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 30 m/min - 80 m/min | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
| Fijn/ruw-indeling | Fijnruwfrezen | |
| Artikelomschrijving producent | DCMT 11T304-M3M IC807 | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | 260511 IC807 | |
| EAN/GTIN | 7291075423761 | |
| Nummer fabrikant | 3320692 |