Houder met magneet /snelkoppeling, Schachtzeskant: 6,3

Artikelnummer: 675020 6,3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
351 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtzeskant Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 889/4/1
Schachtzeskant 6,3 mm
totale lengte 75 mm
Zeskantuitgang D 6,3 (1/4 inch)
Aandrijving aan machinezijde E 6,3 (1/4 inch)
geschikt voor machines ja
Producttype Bithouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 675020 6,3
EAN/GTIN 4013288174604
Nummer fabrikant 05052503001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

tweedelig, d.w.z. afzonderlijke schacht en bit. Daardoor hoeft bij slijtage telkens alleen het bit te worden vervangen.
‘Rapidaptor’-bithouder met automatische snelkoppeling en magneet voor C 6,3- en E 6,3-bits (de magneet houdt de schroef vast).
  • Opname voor C 6,3- en E 6,3-bits.
  • De huls klikt in de geopende stand vast. Bij het invoeren van een bit vergrendelt deze automatisch.
  • Ook zeer kleine bits kunnen probleemloos worden uitgenomen, aangezien de huls de bit van de magneet optilt.
    –snel wisselen van een bit, met slechts één hand.

Tip:

Rapidaptor vrijloop-bithouder verkrijgbaar (nr. 675035 gr. F 6,3).