Vrijloopbithouder ‘Rapidaptor', Schachtzeskant: 6,3F

Artikelnummer: 675035 6,3F
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtzeskant Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Bithouder: D 6,3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 889/4/1 F
Schachtzeskant 6,3 mm
Bithouder D 6,3
Norm DIN ISO 1173
totale lengte 64 mm
Aandrijving aan machinezijde E 6,3
geschikt voor machines nee
Producttype Bithouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 675035 6,3F
EAN/GTIN 4013288217585
Nummer fabrikant 05052501001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

‘Rapidaptor’-bithouder met automatische snelkoppeling en magneet voor C 6,3- en E 6,3-bits (de magneet houdt de schroef vast). De vrijloopfunctie maakt een bijzonder snelle terughaalbeweging mogelijk zonder storend afzetten bij het rechtsom aanhalen. Voor gebruik met name met Wera momentschroevendraaiers met pistoolgreep voor sneller en meer ergonomisch werken