Schroevendraaier voor Phillips, met 3-componenten-SwissGrip Evo-handvat, Kruiskopmaat: 3

Artikelnummer: 667795 3
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
205 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Serie SwissGrip
Kruiskopmaat 3
voor schroef-⌀ 5,3 − 7,2 mm
Meslengte 150 mm
totale lengte 270 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 667795 3
EAN/GTIN 7610733296842
Nummer fabrikant 38190.3-150 BL

Omschrijving

Uitvoering:

Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.
SwissGrip Evo-krachthandvat zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met natte of met olie besmeurde handen. Vermoeiingsvrij werken door aangepaste cirkelvormige vorm. Hightech 3K-materialisatie verbetert de chemische en mechanische bestendigheid.
Handvatten met kleurcodering ‘Rainbow’ voor het snel vinden van de juiste maat.