Schroevendraaier voor Phillips, met 3-componenten-SwissGrip Evo-handvat, Kruiskopmaat: 1

Artikelnummer: 667795 1
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
666 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Serie SwissGrip
Kruiskopmaat 1
voor schroef-⌀ 2,1 − 3 mm
Meslengte 80 mm
totale lengte 175 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 667795 1
EAN/GTIN 7610733296828
Nummer fabrikant 38190.1-80 OR

Omschrijving

Uitvoering:

Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.
SwissGrip Evo-krachthandvat zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met natte of met olie besmeurde handen. Vermoeiingsvrij werken door aangepaste cirkelvormige vorm. Hightech 3K-materialisatie verbetert de chemische en mechanische bestendigheid.
Handvatten met kleurcodering ‘Rainbow’ voor het snel vinden van de juiste maat.