Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 32-delig

Artikelnummer: 639063

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 8-34

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 32
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 8-34 mm
Lengte 492 mm
Breedte 247 mm
Hoogte 66 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 639063
EAN/GTIN 4045197219701
Nummer fabrikant 639063
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 − M22 en voor binnen-TORX® met schroefdraad M5 − M14.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant: 18 St. nr. 642230 maat 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Bitdoppen voor Torx®: 8 St. vergelijkbaar met nr. 643630 Maat TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Dwarsgreep: 1 St. nr. 641330
Verlengstukken: 3 St. nr. 641030 75; 130; 255 mm
Cardangewricht: 1 St. nr. 641630
Ratel: 1 St. nr. 640030
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Geschikte producten