Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Cardangewricht, 1/2 inch

Artikelnummer: 641630

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
totale lengte 71 mm
met QuickRelease nee
Producttype Cardangewricht

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 641630
Nummer fabrikant 641630
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.
‘Blind’ aaneenkoppelen door verzonken binnenvierkanten en aangezette buitenvierkanten.

Norm:

DIN 3123-C 12,5
Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 12,5 met verende kogel; binnenvierkant volgens DIN 3120-C 12,5 met ribbels.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.