Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 23-delig, Type: 6

Artikelnummer: 637813 6

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 10-34

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 23
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 10-34 mm
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 492 mm
Breedte 247 mm
Hoogte 66 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 637813 6
Nummer fabrikant 637813 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Met 6-kant doppen nr. 642230.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 − M22.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Levering:

Doppen: 17 st.
gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Dwarsgreep: 1 St. 641330
Verlengstukken: 3 st. nr. 641030
maat 75; 130; 255
Cardangewricht: 1 St. nr. 641630
Ratel: 1 St. nr. 640030
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Geschikte producten