Compacte finishschijf (SiC), FS-WL, Schijf-⌀×breedte×boring-⌀: 152X25X25mm

Artikelnummer: 568741 152X25X25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀×breedte×boring-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: SiC
  • Boring-⌀: 25

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Fijnheidsgraad fijn
Hardheidsgraad middel
Schijf-⌀ 152 mm
Breedte 25 mm
Boring-⌀ 25 mm
Artikelomschrijving producent FS-WL
Uitvoering 6S fine
Aandrijfmachine Slijpmachine
Producttype Compacte schijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 568741 152X25X25
EAN/GTIN 50048011187728
Nummer fabrikant 7000028494
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte vliesschijven zorgen voor een reproduceerbare finish, omdat er steeds nieuwe slijpkorrel actief is. Geen verandering in de werkstukgeometrie, geen slijpgroefvorming, lange standtijd.

Toepassing:

Op slijpmachines of handslijpmachines met spandoorn nr. 556380 maat 1−2 en reduceerflens nr. 568782. Geschikte slijpsteendresser nr. 568785.
Finishschijf van gewikkeld vezelvlies. Zorgt voor een fijne, glanzende finish, bijv. bij de productie van hydraulische cilinders, turbineschoepen, bestekken enz.