Spandoorn, Aantal op te spannen schijven: 1

Artikelnummer: 556380 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
153 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal op te spannen schijven Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 6 mm
Spanbereik 0 mm - 19 mm
Aantal op te spannen schijven 1
Producttype Spandoorn

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 556380 1
EAN/GTIN 8711428101676
Nummer fabrikant 7000038377
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Spandoorn (roestvast).

T.b.v.:

Grofreinigingsschijven nr. 555930555946,
slijpborstels nr. 573555 / 573565 met boring-⌀ 13 mm.