Schuurpapier-klitschijf (A), ⌀ 125 mm, Korrelgrootte: 60

Artikelnummer: 567715 60
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 0,70 / 1 Stuk
  • van 50 Stuk
    € 0,58 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3.914 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 60
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 125 mm
Artikelomschrijving producent 540 FK
Aandrijfmachine Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Producttype Klitschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 567715 60
EAN/GTIN 4002748776908
Nummer fabrikant 177690
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Schuurpapier Starcke 540 FK (F-papier, korrel 40 tot 180) resp. Starcke 544 C3K (korrel 240 − 400, stearaatcoating) met hoge sterkte en dichte spreiding. Hoge schuurprestaties door speciaal behandelde korundkorrel (A).
De achterkant van de schijf is bekleed met lusvelours en in combinatie met klitsteunschijf, bijv. nr. 567760, zelfhechtend. Voor snel wisselen van de schijf.

Toepassing:

Op haakse schuurmachines of excenterschuurmachines met klitsteunschijf (stofafzuiging niet mogelijk). Maximale werksnelheid 40 m/s.
Universeel te gebruiken voor het schuren van metaal, non-ferrometaal, lak, verf, hout en kunststof.

Tip:

Geschikt handschuurblok voor klitschijven zie nr. 567857 gr. 125 en gr. 150. voor klitvliesschijven zie nr. 566902566950. Minislijpsysteem ⌀ 50 mm en ⌀ 75 mm zie nr. 554005 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten