Klitsteunschijf, M14, Buiten-⌀: 115mm

Artikelnummer: 567760 115
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
839 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Maximale omtreksnelheid: 80

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardheidsgraad middel
Buiten-⌀ 115 mm
Schroefdraad M14
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 567760 115
EAN/GTIN 2050001029836
Nummer fabrikant 567760 115
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hechtzijde met klittenbandweefsel, voor een veilige bevestiging van klitschijven met lusvelours.
Stabiele steunschijf voor algemene slijp-/schuurwerkzaamheden.

Toepassing:

M14 schroefdraad voor directe opspanning op haakse slijpers, maximaal 80 m/s.

Tip:

Klitsteunschijf is niet geschikt voor vlies-klitschijven nr. 566902566950.