{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    | Serie | Actirox | |
| Slijpmiddel | Keramische korrel | |
| Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
| Korrelgrootte | 36 | |
| Schuurmiddeldrager | Gevulkaniseerde vezel | |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
| Schijf-⌀ | 115 mm | |
| Boring-⌀ | 22,23 mm | |
| geoptimaliseerd voor materiaal | Non-ferro- en zachte metalen; hout; Gietijzer | |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
| Producttype | Fiberschijf | 
| Artikelnummer | 566447 36 | |
| EAN/GTIN | 4018875878620 | |
| Nummer fabrikant | FY6M105018 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com |