ISO-steunschijf flexibel/glad, Buiten-⌀: 108mm

Artikelnummer: 566650 108
Red Week %
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
827 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Maximale omtreksnelheid: 80

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 108 mm
incl. spanmoer ja
Geschikt voor schijf-⌀ 115 mm
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 13.300 min-1
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 566650 108
EAN/GTIN 2050001032164
Nummer fabrikant 566650 108
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Conform ISO.
Elastische speciale kunststof schotel voor flexibel slijpen van contouren. Ideaal voor korrelgrootte 60 en fijner.
Fiberschijven-steunschijf met hoge temperatuurbestendigheid. Speciaal design voor het bereiken van de volledige capaciteit van fiberschijven.