EB-A2 08-16W08E63 IC900 Economical Type 2 Flute, 30° Helix Ball Nose Solid Carbide Endmills

Artikelnummer: 5651058
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5651058
EAN/GTIN 7291075013504
Nummer fabrikant 5651058
L-nummer L24180 2476

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, spaandiameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, spaandiameter (DC) 8 mm, maximale spaanderlengte (APMX) 16 mm, aantal spleten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Hoekradius (RE) 4 mm
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 16 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Weldon Shaft

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Tec Line" Bekijk alles