EC-A4 02-08C02E32 IC08 Economical Type 4 Flute, 30° Helix, Center Cutting, Medium & Extra Long Solid Carbide Endmills

Artikelnummer: 5667643
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5667643
EAN/GTIN 7291075017038
Nummer fabrikant 5667643
L-nummer L24180 1668

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 2 mm, snijkantdiameter (DC) 2 mm, max. snijlengte (APMX) 8 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 32 mm, ronde kolf, ronde kolf

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 2 mm
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Snijdiameter (DC) 2 mm
  • Tolerantie snijdiameter h10
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,03 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,01 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 32 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Tec Line" Bekijk alles