• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

MM ECS-A6.30X16-2T10 IC908 Interchangeable Solid Carbide Centering Drills (DIN 332)

Artikelnummer: 5622353
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Inschroeffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5622353
EAN/GTIN 7291075241808
Nummer fabrikant 5622353
L-nummer L24060 298

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, interface-eigenschappen T10, snijkantdiameter (DC) 6,46 mm, aantal spleten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 39,75 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Functies van interfaces T10
  • Snijdiameter (DC) 6,46 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 28 mm
  • Totale lengte (OAL) 39,75 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan