• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

MM ECS-A4.00X10-2T06 IC908 Interchangeable Solid Carbide Centering Drills (DIN 332)

Artikelnummer: 5622351
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Inschroeffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5622351
EAN/GTIN 7291075241785
Nummer fabrikant 5622351
L-nummer L24060 288

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, interface kenmerken T06, snijdiameter (DC) 4,12 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 25,65 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Functies van interfaces T06
  • Snijdiameter (DC) 4,12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 19 mm
  • Totale lengte (OAL) 25,65 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles