MTH 23 I 8 UN IC908 Helical Thread Milling Inserts for American Full Profile Internal Threading. Intended for General Applications

Artikelnummer: 5607158
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5607158
EAN/GTIN 7291075369717
Nummer fabrikant 5607158
L-nummer L24290 187

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraad frezen, snijplaatlengte (INSL) 27 mm, snijplaatdikte (S1) 3,5 mm, snijplaatbreedte (W1) 8 mm, schroefdraadafstand (TP) 3,175 mm, schroefdraad per inch (TPI) 8 draden/″.

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 27 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 3,5 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 8 mm
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 3.175 mm
  • Schroefdraadtype (TTP_DF2) INT
  • Schroefdraad per inch (TPI) 8 threads/″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles