• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

MTE D29-1-W25-30 Indexable Threading Endmills

Artikelnummer: 3108491
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3108491
EAN/GTIN 7291075377088
Nummer fabrikant 3108491
L-nummer L24090 50

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschaphouder schroefdraad frezen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, snijdiameter (DC) 29 mm, totale lengte (OAL) 110 mm, effectieve lengte (LU) 50 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 22,2 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 29 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 30 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 50 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles