RCCT 1206MO IC928 Round Positive Rake Milling Inserts

Artikelnummer: 5605794
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5605794
EAN/GTIN 7291075229523
Nummer fabrikant 5605794
L-nummer L23970 406

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, dikte snij-inzetstuk (S) 4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 6 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,4 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLSHRED ROUND LINE" Bekijk alles