FRW D105A125-07-40-20 Rough Profiling Face Mills with Serrated or Regular Round Inserts

Artikelnummer: 3104132
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3104132
EAN/GTIN 7291075185621
Nummer fabrikant 3104132
L-nummer L23980 1222

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 125 mm, aantal snijlichamen (CICT) 7, naafdiameter (DHUB) 82 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 105 mm
  • Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 125 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 7
  • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 82 mm
  • Voer de naam (MIID) RCMT 2009MO in
  • Totale lengte (OAL) 63 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLSHRED ROUND LINE" Bekijk alles